Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 55, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 55, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 55, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 55, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 55, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 12x55x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
25
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
55
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6554*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7754*
€ 0,92273
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.