Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 100, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 12 x 1,5 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 12x100x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
100
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6368*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0117*
€ 1,20392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9817*
€ 1,16822
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7668*
€ 0,91249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7468*
€ 0,88869
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.