Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306829
EAN/GTIN:
     4057221260726
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 18x100x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
48
b=l<125 mm:
42
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
100
b:
42
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l>200 mm:
61
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,1275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,2675*
€ 47,91833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,9575*
€ 46,35943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,6975*
€ 44,86003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,0075*
€ 44,03893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,1275*
€ 37,04173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.