Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306947
EAN/GTIN:
     4057221261945
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 18x100x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
100
b:
42
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
61
b=l 125-200 mm:
48
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
42
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3443*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2728*
€ 5,08463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8728*
€ 4,60863
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1319*
€ 2,53696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1219*
€ 2,52506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7943*
€ 2,13522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7743*
€ 2,11142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6943*
€ 2,01622
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3443*
€ 1,59972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.