Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307445
EAN/GTIN:
     4057221473706
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 16x80 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
l:
80 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,5875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,4325*
€ 39,78468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,0125*
€ 39,28488
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,4675*
€ 32,68633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,6575*
€ 31,72243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,5175*
€ 30,36583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,8975*
€ 29,62803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,5875*
€ 24,49913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.