Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307468
EAN/GTIN:
     4057222159937
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x10 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
6
Norm:
10642
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
8.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
10 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3837*
€ 2,8366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.