Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 55, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 55, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307531
EAN/GTIN:
     4057221484696
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
55
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6732*
€ 3,18111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.