Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 130, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 130, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 130, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 130, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 130, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307573
EAN/GTIN:
     4057221484849
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
130
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
130 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6463*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0714*
€ 7,22497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4614*
€ 6,49907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9773*
€ 1,16299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8263*
€ 0,9833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8063*
€ 0,9595
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.