Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 150, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 150, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 150, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 150, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 150, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307575
EAN/GTIN:
     4057221484870
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 150
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
150
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5119*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6881*
€ 5,57884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5313*
€ 3,01225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4313*
€ 2,89325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2039*
€ 2,62264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8519*
€ 2,20376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5119*
€ 1,79916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.