Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 20, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 20, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307631
EAN/GTIN:
     4057221485358
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
l:
20
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,175*
€ 39,47825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,865*
€ 39,10935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,205*
€ 37,13395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,045*
€ 29,80355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,655*
€ 29,33945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,475*
€ 24,36525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.