Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 200, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 200, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 200, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 200, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 200, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307651
EAN/GTIN:
     4057221485440
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 200
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
l:
200
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,4106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,825*
€ 162,82175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,405*
€ 162,32195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,565*
€ 156,56235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,065*
€ 153,58735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,265*
€ 131,21535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.