Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-307852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307852
EAN/GTIN:
     4057221482470
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 12x180 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
180
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
180 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3381*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2606*
€ 7,45011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4945*
€ 5,34846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3845*
€ 5,21756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2645*
€ 5,07476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5534*
€ 4,22855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9181*
€ 3,47254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3381*
€ 2,78234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.