Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3080
EAN/GTIN:
     4055248003623
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
2,5
l:
24
d m6:
2,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3486*
€ 2,79483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9614*
€ 2,33407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.