Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308164
EAN/GTIN:
     4057221496705
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,96
s:
2,5
d:
4
l:
35
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0673*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5305*
€ 3,0113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1216*
€ 2,5247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.