Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x26 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x26 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x26 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x26 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x26 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308376
EAN/GTIN:
     4057222163026
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 2,5x26 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 2,5
Abscherkraft:
2,4
s:
0,25
d2:
2,3
d1:
2,8
d:
2,5
l:
26
a:
0,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.