Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x30 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x30 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x30 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 2,5x30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308378
EAN/GTIN:
     4057222163064
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 2,5x30 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 2,5
Abscherkraft:
2,4
s:
0,25
d2:
2,3
d1:
2,8
d:
2,5
l:
30
a:
0,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1549*
€ 2,56433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7786*
€ 2,11653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.