Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x6 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x6 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x6 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x6 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x6 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308381
EAN/GTIN:
     4057222163187
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 3x6 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Abscherkraft:
3,5
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
6
a:
0,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.