Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x12 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308384
EAN/GTIN:
     4057222163309
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 3x12 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Abscherkraft:
3,5
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
12
a:
0,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.