Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x24 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x24 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x24 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308390
EAN/GTIN:
     4057222163545
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 3x24 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Abscherkraft:
3,5
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
24
a:
0,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0563*
€ 2,447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7092*
€ 2,03395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.