Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x40 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x40 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x40 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x40 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 3x40 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308396
EAN/GTIN:
     4057222163781
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 3x40 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
d:
3
l:
40
a:
0,25
Abscherkraft:
3,5
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.