Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x50 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x50 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x50 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x50 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308416
EAN/GTIN:
     4057222164467
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 4x50 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 4
Abscherkraft:
8
s:
0,5
d2:
3,4
d1:
4,4
d:
4
l:
50
a:
0,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.