Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x18 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x18 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x18 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x18 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x18 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308424
EAN/GTIN:
     4057222164771
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 5x18 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 5
Abscherkraft:
10,4
s:
0,5
d2:
4,4
d1:
5,4
d:
5
l:
18
a:
0,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0442*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2498*
€ 2,67726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8699*
€ 2,22518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.