Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x20 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x20 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x20 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308425
EAN/GTIN:
     4057222164818
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 5x20 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Abscherkraft:
10,4
s:
0,5
d2:
4,4
d1:
5,4
d:
5
l:
20
a:
0,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0572*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2013*
€ 2,61955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.