Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 6x45 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 6x45 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 6x45 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 6x45 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 6x45 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308456
EAN/GTIN:
     4057222165655
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 6x45 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
d:
6
l:
45
a:
0,7
Abscherkraft:
18
s:
0,75
d2:
4,9
d1:
6,4
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.