Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x26 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x26 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x26 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x26 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x26 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308498
EAN/GTIN:
     4057222166737
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 10x26 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Abscherkraft:
40
s:
1
d2:
8,5
d1:
10,5
d:
10
l:
26
a:
2
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.