Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x80 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x80 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x80 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x80 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 10x80 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308511
EAN/GTIN:
     4057222166973
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 10x80 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Abscherkraft:
40
s:
1
d2:
8,5
d1:
10,5
d:
10
l:
80
a:
2
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,145*
€ 27,54255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,065*
€ 27,44735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,955*
€ 26,12645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,095*
€ 25,10305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,475*
€ 24,36525
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.