Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x10 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x10 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x10 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308517
EAN/GTIN:
     4057222167093
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 12x10 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
d:
12
l:
10
a:
2
Abscherkraft:
48
s:
1
d2:
10,5
d1:
12,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,959*
€ 3,52121
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.