Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x30 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x30 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x30 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308527
EAN/GTIN:
     4057222167277
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 12x30 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
d:
12
l:
30
a:
2
Abscherkraft:
48
s:
1
d2:
10,5
d1:
12,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2302*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2646*
€ 3,88487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.