Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x32 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x32 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x32 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x32 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x32 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308528
EAN/GTIN:
     4057222167307
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 12x32 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 12
Abscherkraft:
48
s:
1
d2:
10,5
d1:
12,5
d:
12
l:
32
a:
2
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,275*
€ 24,12725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,475*
€ 23,17525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,605*
€ 22,13995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,975*
€ 21,39025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,875*
€ 17,70125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,125*
€ 14,42875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.