Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x45 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x45 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x45 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x45 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 12x45 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308531
EAN/GTIN:
     4057222167390
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 12x45 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
d:
12
l:
45
a:
2
Abscherkraft:
48
s:
1
d2:
10,5
d1:
12,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.