Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x10 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x10 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x10 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308544
EAN/GTIN:
     4057222167635
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 13x10 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 13
Abscherkraft:
66
s:
1,25
d2:
11
d1:
13,5
d:
13
l:
10
a:
2
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2604*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,621*
€ 4,30899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4726*
€ 0,56239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.