Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308545
EAN/GTIN:
     4057222167666
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 13x12 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 13
Abscherkraft:
66
s:
1,25
d2:
11
d1:
13,5
d:
13
l:
12
a:
2
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7198*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1852*
€ 7,36039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6152*
€ 6,68209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9398*
€ 1,11836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9298*
€ 1,10646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8898*
€ 1,05886
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7198*
€ 0,85656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.