Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x16 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x16 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x16 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x16 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 13x16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308547
EAN/GTIN:
     4057222167727
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 13x16 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 13
Abscherkraft:
66
s:
1,25
d2:
11
d1:
13,5
d:
13
l:
16
a:
2
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,1875*
€ 10,93313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,1375*
€ 10,87363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,7775*
€ 10,44523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,5875*
€ 10,21913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,1275*
€ 9,67173
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.