Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x60, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x60, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x60, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x60, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x60, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x60, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3088
EAN/GTIN:
     4055248003654
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
20 mm
l:
60 mm
d m6:
20,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,8225*
€ 83,08878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.