Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben 3,5x40, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl galvanisch verzinkt, Teilgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben 3,5x40, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl galvanisch verzinkt, Teilgewinde
Spanplattenschrauben 3,5x40, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl galvanisch verzinkt, Teilgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-30881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005674340526
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3,5
l:
40
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Gewindeausprägung:
Grob;Voll
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Flachsenkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
€ 8,95*
ab € 0,00971*
€ 0,01379*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00719*
€ 0,01557*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01557*
€ 0,01853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00719*
€ 0,00856
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.