Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
EN-14399-4-Sechskantmutter
>
Artikel
EN 14399-4 36 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-308830
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
308830
EAN/GTIN:
4057223493412
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
29
d:
36
e:
66,44
s:
60
m:
29
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 36
Werkstoff:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
60
Durchmesser:
36 mm
Norm:
14399
... >
Sechskantmuttern
>
EN 14399-4 HV-Sechskantmuttern
>
EN 14399-4 HV-Sechskantmuttern Stahl blank, Klasse 10
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
,
sechskantmutter ohne norm
,
14399-36-10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3851*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8569*
€ 11,72971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8082*
€ 8,10176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2113*
€ 7,39145
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,8451*
€ 6,95567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6851*
€ 6,76527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4051*
€ 6,43207
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3851*
€ 5,21827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen