Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 130 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 130 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 130 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952699492
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399 16x130 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Verbindungen Fab. -AF-, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -AF-
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
s:
27
d:
16
l:
130
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Typ:
AF
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,1734*
€ 4,5934*
5 Tage
133
5
€ 4,90*
ab € 3,8225*
€ 5,2225*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,1678*
€ 5,482*
2 Tage
167
1
€ 4,95*
ab € 3,8887*
€ 5,5687*
1 Tag
131
1
€ 5,59*
ab € 3,95*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,482*
€ 6,52358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7892*
€ 4,50915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3045*
€ 3,93236
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,8678*
€ 3,41268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8378*
€ 3,37698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7078*
€ 3,22228
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1678*
€ 2,57968
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.