Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt AF
Artikel-Nr.:
     5417F-309316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309316
EAN/GTIN:
     4057223493436
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Höhe:
13
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
27
m:
13
d:
16
e:
29,56
Form:
42
Typ:
AF
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-16-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3682*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0105*
€ 3,5825
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,6817*
€ 0,81122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.