Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 9,5 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309417
EAN/GTIN:
     4057221295780
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 3,5x9,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
2,5
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
7
d:
3,5
l:
9,5
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00942*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10425*
€ 2,50406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74455*
€ 2,07601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01324*
€ 0,01576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00942*
€ 0,01121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.