Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 38 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309424
EAN/GTIN:
     4057221295926
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 3,5x38 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
2,5
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
7
d:
3,5
l:
38
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.