Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,9 x 22 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,9 x 22 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,9 x 22 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,9 x 22 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 3,9 x 22 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309431
EAN/GTIN:
     4057221296046
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 3,9x22 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
2,7
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
22
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0134*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0556*
€ 2,44616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.