Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,2 x 13 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,2 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,2 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,2 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,2 x 13 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309438
EAN/GTIN:
     4055248121846
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 4,2x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
2,8
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
8
d:
4,2
l:
13
k:
3,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.