Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,8 x 38 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,8 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,8 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,8 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 4,8 x 38 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309457
EAN/GTIN:
     4057221296541
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 4,8x38 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,2
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
38
k:
3,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,355*
€ 20,65245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,955*
€ 20,17645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,395*
€ 19,51005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,585*
€ 18,54615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,145*
€ 18,02255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.