Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 22 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 22 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 22 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 22 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 22 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309469
EAN/GTIN:
     4057221296787
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 5,5x22 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,6
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
11
d:
5,5
l:
22
k:
4
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,033*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2936*
€ 2,72938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.