Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 38 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 38 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309472
EAN/GTIN:
     4057221296848
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 5,5x38 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,6
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
11
d:
5,5
l:
38
k:
4
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,665*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,685*
€ 16,28515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,645*
€ 16,23755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,515*
€ 14,89285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,995*
€ 14,27405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,465*
€ 11,26335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,665*
€ 9,12135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.