Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 45 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 45 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 45 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 45 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 5,5 x 45 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309473
EAN/GTIN:
     4057221296862
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 5,5x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,6
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
11
d:
5,5
l:
45
k:
4
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,995*
€ 16,65405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,465*
€ 13,64335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.