Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 M12x40 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 15237 M12x40 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
DIN 15237 M12x40 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Artikel-Nr.:
     5417F-309830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511215
EAN/GTIN:
     4057223511215
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 40
Weitere Informationen:
k:
5,2
g:
7
c:
1,2
a:
30
Kopfform:
Klammerkopf
Antrieb:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
42
l:
40
b:
25
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
15237
Weitere Suchbegriffe: 15237-12-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4109*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7377*
€ 2,06786
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4109*
€ 1,67897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.