Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 70852 Nutmuttern Feingewinde M 35 x 1,5, 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 70852 Nutmuttern Feingewinde M 35 x 1,5, 17 H blank
DIN 70852 Nutmuttern Feingewinde M 35 x 1,5, 17 H blank
DIN 70852 Nutmuttern Feingewinde M 35 x 1,5, 17 H blank
DIN 70852 Nutmuttern Feingewinde M 35 x 1,5, 17 H blank
DIN 70852 Nutmuttern Feingewinde M 35 x 1,5, 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-309885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309885
EAN/GTIN:
     4057223497007
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852
DIN 70852 17 H Nutmuttern - Abmessung: M 35 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sicherung:
35
Anzahl Nuten:
4
d3:
43
d2:
50
d:
35
b:
7
c:
3,3
a:
8
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
8
Durchmesser:
35 mm
Norm:
70852
Weitere Suchbegriffe: 70852-35-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4643*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1043*
€ 6,07412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8943*
€ 5,82422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7043*
€ 5,59812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5343*
€ 5,39582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2843*
€ 5,09832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4643*
€ 4,12252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.