Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffen, rund, M12 x 50, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffen, rund, M12 x 50, Stahl galvanisch verzinkt
Verbindungsmuffen, rund, M12 x 50, Stahl galvanisch verzinkt
Verbindungsmuffen, rund, M12 x 50, Stahl galvanisch verzinkt
Verbindungsmuffen, rund, M12 x 50, Stahl galvanisch verzinkt
Verbindungsmuffen, rund, M12 x 50, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-310535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310535
EAN/GTIN:
     4057221970687
Suchbegriffe:
Verbi-12-50 rund
Verbindungsmuffen, Rund durchgehendes Innengewinde 12x50 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Form:
rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
15
d1:
12
d:
12
l:
50
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2803*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8554*
€ 3,39793
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3403*
€ 0,40496
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.