Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 30, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 30, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 30, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 30, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-310539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310539
EAN/GTIN:
     4057221970922
Suchbegriffe:
Verbi-6-30-2
Verbindungsmuffen, Rund durchgehendes Innengewinde 6x30 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
6
l:
30
Außendurchmesser:
10
Form:
rund
d2:
10
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7732*
€ 3,30011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3688*
€ 0,43887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.